| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28952143 Herst.-Nr.: 444185 EAN/GTIN: 4011240444185 |
| | |
|
| | |
| Montageset/Adapterblech f.THC1 444185 Montageset / Adapterblech (2x Kantbiegeteil) zur Montage des Haartrockners TH-C1 auf den Schlitten der Höheneinstellungen THH 1800 / 800. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für Haarpflegegerät: | ja | Geeignet für Mundpflegegerät: | nein | Geeignet für Rasierer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,16* | € 21,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 17,30* | € 23,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,28* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,37* | € 24,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,92* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|