Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 215 San Francisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaswaage GS 215 San Francisco
Glaswaage GS 215 San Francisco
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-28954321
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.54
EAN/GTIN:
     4211125756543
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 215 San Francisco

Trittfläche aus Sicherheitsglas, moderne Dot-Matrix-Anzeige, weißes, gut lesbares Magic-Display: Display ist unsichtbar, erscheint nur bei Messung, Ziffernhöhe: 27 mm, Ein- und Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
Design San Francisco
Transparent:
nein
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 14,59*
€ 20,20*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 20,28*
4
Frei Haus
ab € 15,105*
€ 20,815*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 22,32*
1
€ 4,00*
ab € 16,51*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,20*
€ 24,038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.