Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 215 San Francisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaswaage GS 215 San Francisco
Glaswaage GS 215 San Francisco
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-28954321
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.54
EAN/GTIN:
     4211125756543
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 215 San Francisco

Trittfläche aus Sicherheitsglas, moderne Dot-Matrix-Anzeige, weißes, gut lesbares Magic-Display: Display ist unsichtbar, erscheint nur bei Messung, Ziffernhöhe: 27 mm, Ein- und Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
Design San Francisco
Transparent:
nein
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 17,92*
4
€ 5,00*
ab € 14,63*
€ 20,04*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 20,15*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 15,065*
€ 20,645*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,645*
€ 24,56755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,305*
€ 22,97295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,045*
€ 21,47355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,375*
€ 20,67625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,065*
€ 17,92735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.