Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 VOLAKOS HE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 VOLAKOS HE4
Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 VOLAKOS HE4
Artikel-Nr.:
     3517K-29157244
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02010
EAN/GTIN:
     4040968020104
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 VOLAKOS HE4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Marmor Volakos. Herkunftsland: Griechenland. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,80*
€ 799,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,25*
€ 791,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,26*
€ 750,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,49*
€ 662,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.