| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29159162 Herst.-Nr.: 140F1231 EAN/GTIN: 5703466223673 |
| |
|
| | |
| Heizleitung 1600W DEVIIflex 10T 160m Montagefertige Heizleitung 160 m, 1600 W, mit einer Anschlussleitung, Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, Durchmesser 6,9 mm, anschlussfertig konfektioniert.Heizleitung nach IEC 60800:2009, Einsatzbereich: Fussbodenheizung, Rohrbegleitheizung.Spannung: 230 V, Zugfestigkeit 500 N, Verformungsfestigkeit: 1500N, Nenngrenztemperatur: 65°C, Spezifische Heizleistung: 10 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: -5°C, kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IP X7, Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | 2-adrig | Heizleistung: | 10 W/m | Abschirmung: | Geflecht | Nennspannung: | 230 V | Durchmesser: | 7 mm | Länge: | 160 m | Farbe: | rot | Anwendung: | Rohrbegleitheizung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi 230v, kaltleiter, devi kaltleiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 642,19* | € 724,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 671,50* | € 753,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 680,93* | € 760,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 695,30* | € 776,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 939,44* | € 1.039,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|