Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandheizungsset ohneThermostat, 320W ETZESTO401601CRNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandheizungsset ohneThermostat, 320W ETZESTO401601CRNT
Artikel-Nr.:
     3517K-29161755
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46418
EAN/GTIN:
     9120129932134
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt

Wandheizungsset ohneThermostat, 320W ETZESTO401601CRNT

Der Unterputz-Handtuchwärmer ZESTO NT ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 °C), einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der inkludierte Handtuchhalter wird Aufputz montiert. Die Dünnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung Heizkörper:
gerade
Schwenkbar:
nein
Mit Gebläse:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
320 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, etherma handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,60*
€ 493,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46028
ab € 157,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.