Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badheizkörper 1,2 kW, elektronisch TRP 120 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badheizkörper 1,2 kW, elektronisch TRP 120 S
Badheizkörper 1,2 kW, elektronisch TRP 120 S
Artikel-Nr.:
     3517K-29168036
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     382040
EAN/GTIN:
     4015627382046
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter weiß

Badheizkörper 1,2 kW, elektronisch TRP 120 S

Infrarot Badheizkörper mit Handtuchhalter und Schnellheizfunktion zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit Display und Drehrad für eine einfache Bedienung. Wählbares Wochenprogramm und Handtuch-trocknungs Funktion für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
0,5..1,2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1,2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,63*
€ 490,20*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 420,11*
€ 490,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,50*
€ 503,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,32*
€ 535,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.