Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter ortsfest 12 kW PNF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter ortsfest 12 kW PNF12
Artikel-Nr.:
     3517K-29169189
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PNF12
EAN/GTIN:
     4030262006614
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter

Heizlüfter ortsfest 12 kW PNF12

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-6-12 kW, Volumenstrom 900/1300 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 40/28 Grad C, Nachfolger für SE 12N
Weitere Informationen:
Heizleistung:
12 kW
Luftmenge:
133 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
12 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 12kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,36*
€ 1.605,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,12*
€ 1.593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,97*
€ 1.520,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,88*
€ 1.474,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,87*
€ 1.426,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.