Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter WSFG 320/470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter WSFG 320/470
Luftfilter WSFG 320/470
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29367170
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0588
EAN/GTIN:
     4012799925880
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter WSFG 320/470

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 320..., WS 470... und WR 310 und WR 410.Artikel: WSFG 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,81 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,23 kg, Filterart: Pollenfilter / Staubfilter, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7) / ISO Coarse 85 % (G4), Breite: 507 mm, Höhe: 166 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 540 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 170 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
507 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 135,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,56*
€ 136,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,99*
€ 152,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.