Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät KS 361 112-1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät KS 361 112-1E
Kühlgerät KS 361 112-1E
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-29654937
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS3611121E
EAN/GTIN:
     5906006714185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühlgerät KS 361 112-1E

Mechanische Temperaturregelung, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, Eiertablett, Eiswürfelbehälter
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
95 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
110 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 189,18*
€ 223,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 224,71*
Frei Haus
ab € 195,52*
€ 231,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 202,34*
€ 240,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.