Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Haube 50cm UH 17052-3 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Haube 50cm UH 17052-3 E
UB-Haube 50cm UH 17052-3 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-29980359
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH170523E
EAN/GTIN:
     5906006611859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Frontblende Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube

UB-Haube 50cm UH 17052-3 E

Unterbauhaube, 50 cm, Edelstahlfront, max. Gebläseleistung 173 m³h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
89 W
Breite:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
173 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 50cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,15*
€ 65,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,38*
€ 66,14*
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 68,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 72,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.