Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Haube 50cm UH 17052-3 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Haube 50cm UH 17052-3 E
UB-Haube 50cm UH 17052-3 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-29980359
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH170523E
EAN/GTIN:
     5906006611859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Frontblende Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube

UB-Haube 50cm UH 17052-3 E

Unterbauhaube, 50 cm, Edelstahlfront, max. Gebläseleistung 173 m³h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
89 W
Breite:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
173 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 50cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,15*
€ 65,84*
€ 5,46*
ab € 52,38*
€ 66,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 68,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 72,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.