Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank 700,B1600,MA 348167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     3517K-29984517
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     348167
EAN/GTIN:
     4015613600574
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Wärmeschrank 700,B1600,MA 348167

Wärmeschrank 700, B1600, MA, Tiefe Innen
620 mm, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Ein-/Ausschalter
Ja, Frequenz
50/60 Hz, Material Arbeitsfläche
Edelstahl, Auf Anfrage lieferbar
Sonderanfertigung,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß, Höhenverstellbar von
850 mm, Anzahl Zwischenböden
1, Ausführung innen
2-geteilt, Kontrollleuchte
Ja, Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.166,31*
€ 1.269,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,67*
€ 1.306,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.274,06*
€ 1.378,09*
Frei Haus
ab € 1.305,58*
€ 1.407,40*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.340,24*
€ 1.443,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,09*
€ 1.639,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,28*
€ 1.617,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,05*
€ 1.569,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,51*
€ 1.541,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,06*
€ 1.516,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.