Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33068303 Herst.-Nr.: 105469 EAN/GTIN: 4013364381575 |
| |
|
| | |
| Variables Dreibeinstativ VDBSRA320PAE #105469 Variables Dreibeinstativ zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI Leitung. Länge variabler Endverschlussbereich 900-1500 mm. Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²). Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leitungshalters: | Edelstahl 304 (V2A) | Länge: | 1180 mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 209,40* | € 209,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,71* | € 229,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,15* | € 236,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,11* | € 237,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 202,40* | € 243,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|