Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2892684 Herst.-Nr.: 105469 EAN/GTIN: 4013364381575 |
| |
|
| | |
| Variables Dreibeinstativ zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI Leitung. Länge variabler Endverschlussbereich 900-1500 mm. Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²). Länge: 1180 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 20 mm, Werkstoff des Leitungshalters: Edelstahl 304 (V2A) Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 105469 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 191,04* | € 228,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,09* | € 228,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,16* | € 235,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,60* | € 235,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 203,34* | € 241,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|