Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DRMOD4P255SN1871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517K-33068330
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953021
EAN/GTIN:
     4013364353077
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter dehn

Überspannungsableiter DRMOD4P255SN1871

Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Nennlaststrom:
25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,5 kV
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 6,90*
ab € 96,40*
€ 96,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,24*
€ 111,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,02*
€ 112,43*
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 115,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,26*
€ 117,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.