Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Sonstige
>
Artikel
HDMI 2.0 AOC Kabel 8m (St/St) KIN 5809006208
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-33286022
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
5809006208
EAN/GTIN:
4021565081255
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
HDMI 2.0 AOC Kabel 8m (St/St) KIN 5809006208
AOC (Active Optical Cable) erlauben die zuverlässige und störungsfreie Übertragung hochauflösender Video- und Audiosignale über große Distanzen von bis zu 100 m. AOC Kabel haben einen hybriden Aufbau, bestehend aus OM3 Glasfaser- und Kupferleitungen, trotzdem sind sie extrem flexibel und gleichzeitig Zugfest für die Verlegung im Leerrohr. Eine externe Stromversorgung ist nicht nötig, die integrierten Signalwandler werden von der HDMI Schnittstelle mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen