Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33287201 Herst.-Nr.: 7025854 EAN/GTIN: 8712285325281 |
| |
|
| | |
| Projektor Deckenhalterung höhenverst850-1350mm PPC2585 si-sw Deckenkonsole für schräge und flache Decken geeignet, Drehen: 360°, Neigen: 15°, min./max. Deckenabstand: 850 mm/1350 mm, Halterungsbereich des Beamers: Ø 30-410 mm, CIS® Cable Inlay System, Feineinstellungsmöglichkeit, Fixierung in alle Richtungen, inkl. Abdeckung für Zwischendecken Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Projektor | Montageart: | Decke | Schwenkbereich: | 360 ° | Neigungswinkel: | 15 ° | Tragfähigkeit: | 25 kg | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,70* | € 242,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 205,31* | € 242,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,80* | € 242,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 205,50* | € 243,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,42* | € 247,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|