Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Flanschkugelhahn eds, DN 25, T-Bohr. KHFL 3/25 T1 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Artikel-Nr.:
     3517K-33517297
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7463
EAN/GTIN:
     4050571424312
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn

3-Wege-Flanschkugelhahn eds, DN 25, T-Bohr. KHFL 3/25 T1 ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Montageflansch gemäß ISO 5211 Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Optional: pneumatischer Antrieb***, Zeugnis 3.1 **Betätigungshebel in Rohrausführung, ***Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.308,40*
€ 1.461,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.507,76*
€ 1.668,66*
Frei Haus
ab € 1.521,48*
€ 1.684,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,66*
€ 1.985,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,52*
€ 1.959,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,06*
€ 1.874,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,99*
€ 1.827,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,76*
€ 1.794,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.