Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Messing-Kugelhahn Feder-öff.G 3" KH 30 P FO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     3517K-33589090
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20217
EAN/GTIN:
     4050571419387
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Messing-Kugelhahn Feder-öff.G 3" KH 30 P FO

Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 699,74*
€ 803,01*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 698,88*
€ 803,57*
Frei Haus
ab € 706,61*
€ 810,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,01*
€ 955,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,99*
€ 947,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.