Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil R 3/8"-10mm HAIQS 3810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIQS3810 Rückschlagventil R 3/8"-10mm, Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch, IQS
HAIQS3810 Rückschlagventil R 3/8"-10mm, Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch, IQS
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Rückschlagventile
Schaltsymbol: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch)
Artikel-Nr.:
     3517K-33590844
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6150
EAN/GTIN:
     4050571350659
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil

Rückschlagventil R 3/8"-10mm HAIQS 3810

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT / Aluminium, Ventil: Aluminium, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Öffnungsdruck: < 0,2 bar Funktionsprinzip: Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,00*
€ 33,18*
3 Tage
129
€ 8,90*
ab € 25,22*
€ 33,30*
€ 3,90*
ab € 28,37*
€ 37,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.