Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste schw.,o. Schild,rast M22S-DRP-S-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-35278166
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216761
EAN/GTIN:
     4015082167615
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Pilztaster

Pilzdrucktaste schw.,o. Schild,rast M22S-DRP-S-X

Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, rastend, Farbe Pilz: schwarz, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: rastend, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
36,5 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton-not-aus eaton, eaton not aus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 11,52*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 11,82*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 12,69*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 13,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,50*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,16*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216435
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216436
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216437
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216438
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216439
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,42*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.