Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35289613 Herst.-Nr.: K1E005H EAN/GTIN: 3389110443516 |
| |
|
| | |
| Schalterblock K1E005H Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 5 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 3,3 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | sonstige | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,94* | € 25,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,94* | € 25,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,52* | € 26,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,10* | € 28,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,45* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|