Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte m.Glühlampe 6-60V 1.69.507.145/1402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte m.Glühlampe 6-60V 1.69.507.145/1402
Signalleuchte m.Glühlampe 6-60V 1.69.507.145/1402
Artikel-Nr.:
     3517K-35482546
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.145/1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Signalleuchte m.Glühlampe 6-60V 1.69.507.145/1402

Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 5,48*
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,49*
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 6,13*
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.