Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.507.145/1402 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 1.20W Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D53863
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.145/1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit fest eingebauter Glühlampe und pfeilförmiger Blende.
Features:

Leuchtfarben Gelb
Hinweise:
Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.20 W
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP40
Lebensdauer:
10000 h
Typ:
1.69.507.145/1402
Anschluss:
Lötöse + Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
Bauform:
Pfeil
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Montageart:
Bohrloch Snap In
Herstellerfarbe:
Gelb (transparent)
Betriebsspannung (Details):
28 V
Spannung (max.):
28 V
Spannung (min.):
28 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi meldeleuchte gelb, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, RAFI, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,48*
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 5,48*
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,49*
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 6,13*
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.