Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38053503 Herst.-Nr.: 303052 EAN/GTIN: 4024397030521 |
| |
|
| | |
| Tischventilator chrom 3 Stufen TRADITION TV 30 IICH Mechanische 85°-Oszillation, abschaltbar, Drehzahl 1321 U/min, Kabellänge 1,8 m mit Schutzkontakt-Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch | Durchmesser Gebläserad: | 300 mm | Farbe: | Chrom | Leistungsaufnahme: | 0,037 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,89* | € 100,83* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 100,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,13* | € 105,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,90* | € 161,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|