Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1000W RRH TR 1000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-38057753
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH TR 1000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001480
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 1000W RRH TR 1000-V4A

Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,65*
€ 339,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,23*
€ 339,92*
Frei Haus
ab € 287,35*
€ 342,74*
€ 5,95*
ab € 347,65*
€ 413,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 403,35*
€ 478,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.