Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RRHTR1000-V4A Rippenrohr- heizofen 1000W 230W V4A m.Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus RRHTR1000-V4A Rippenrohr- heizofen 1000W 230W V4A m.Thermostat
Artikel-Nr.:
     986-1279343
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHTR1000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001480
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
true
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,46*
€ 340,14*
Frei Haus
ab € 287,91*
€ 343,58*
€ 5,95*
ab € 348,96*
€ 414,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 402,79*
€ 479,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,81*
€ 519,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.