Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter ELH 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter ELH 933
Artikel-Nr.:
     3517K-38065583
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELH933
EAN/GTIN:
     4030262002906
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw

Industrieheizlüfter ELH 933

Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für Bereiche mit erhöhter Umgebungstemparatur max. 70 Grad C, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 1000 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 25 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
9 kW
Luftmenge:
1000 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
9 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.146,23*
€ 2.327,22*
Frei Haus
ab € 2.158,58*
€ 2.349,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.264,99*
€ 2.446,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.327,22*
€ 2.769,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,04*
€ 2.735,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,67*
€ 2.633,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,30*
€ 2.580,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,23*
€ 2.554,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.