Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen
Artikel-Nr.:
     3517K-38069507
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 2000
EAN/GTIN:
     4030262005440

Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen

Schutzkorb Schrägabdeckung aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1100 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 177,53*
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 184,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.