Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen
Artikel-Nr.:
     6012-38069507
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 2000
EAN/GTIN:
     4030262005440

Schutzkorb SSK 2000 f Rippenrohrheizöfen

Schutzkorb Schrägabdeckung aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1100 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 177,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 184,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.