Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecksauger m.Steckd,Filterabr. uCleanARDL1435EHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecksauger m.Steckd,Filterabr. uCleanARDL1435EHP
Allzwecksauger m.Steckd,Filterabr. uCleanARDL1435EHP
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-38151982
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017372
EAN/GTIN:
     4011240017372
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Allzwecksauger m.Steckd,Filterabr. uCleanARDL1435EHP

Elektrowerkzeugsauger mit automatischer Filterabreinigung (in den Arbeitspausen) , für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Zum Einsatz mit oder ohne Filterbeutel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
11,1 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
3
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 452,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 351,07*
€ 456,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,11*
€ 532,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,42*
€ 542,10*
Frei Haus
ab € 448,92*
€ 553,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,10*
€ 645,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,80*
€ 594,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,43*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,87*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,93*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,23*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,78*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,75*
Zubehör
Electrostar
425696
ab € 12,61*
Zubehör
Electrostar
425702
ab € 12,59*
Zubehör
Electrostar
414454
ab € 45,44*
Zubehör
Electrostar
440927
ab € 16,16*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,49*
Zubehör
Electrostar
414478
ab € 7,83*
Zubehör
Electrostar
414539
ab € 21,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.