| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38159010 Herst.-Nr.: 411507 EAN/GTIN: 4011240411507 |
| |
|
| | |
| Schlauch 35mmD,175cm,sw 411507 Schlauch in Farbe Schwarz inkl. Rohr- und Bajonettanschluss starr, zusammensteckbar und verlängerbar, Durchmesser: 35 mm, Länge: 1,75 m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schlauch | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,95* | € 30,84* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,98* | € 30,96* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,55* | € 32,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,09* | € 34,88* | | | | | 35 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|