Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Staubsauger inkl. Zubehör PV-XH3M Champ.Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hitpvxh3m_a01.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a01.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_b04.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_banner.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a02.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_b01.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_b02.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a03.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a04.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a05.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_a06.jpg
images/web_details/hitpvxh3m_b03.jpg
Artikel-Nr.:
     3517K-38169181
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     PV-XH3M Champagner Gold
EAN/GTIN:
     8850207111953
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger inkl. Zubehör PV-XH3M Champ.Gold

Der ultraleichte HITACHI Akkusauger PV-XH3M überzeugt mit einem leistungsstarken Motor mit bis zu 170AW Saugkraft und der kompakten Größe. Durch das geringe Gewicht ist er besonders leicht in der Handhabung. Mit einem eingebauten Sensor wird der Untergrund erkannt und automatisch die Leistung für beste Reinigungs- und Energieeffizienzergebnisse angepasst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Saugkraftregelung:
automatisch
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
0,5 l
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
1215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 220,66*
€ 272,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 272,66*
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 275,45*
Frei Haus
ab € 292,92*
€ 350,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.