Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher ProAroma BW 2448 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserkocher ProAroma BW 2448 sw
Wasserkocher ProAroma BW 2448 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-38653002
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW2448
EAN/GTIN:
     3045386362783
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz krups

Wasserkocher ProAroma BW 2448 sw

Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen (Lock/Open), herausnehmbarer Anti-Kalk Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,6 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 3,51*
ab € 28,18*
€ 34,84*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 28,70*
€ 35,56*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 35,95*
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 37,04*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,40*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 30,40* pro Liter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.