Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39152908 Herst.-Nr.: 201452 EAN/GTIN: 4017212014523 |
|
|
| | |
| Absperrvorrichtung LA 60 BRA Absperrvorrichtung für Aufputz-Lüfter Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Nenndurchmesser Kanal: | 75 mm | Anschluss 1: | Kanalverbindungsprofil | Anschluss 2: | Kanalverbindungsprofil | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Direkten an Wänden und auf Böden anwendbar: | ja | An Wänden aus der Distanz anwendbar: | ja | Mit Inspektionsluke: | nein | Mit viereckigem Befestigungsstein: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,66* | € 44,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,68* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|