Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwaschmittel 20L ProCareTex10A-20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwaschmittel 20L ProCareTex10A-20l
Artikel-Nr.:
     3517K-39566306
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12441980
EAN/GTIN:
     4002516757795
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln

Vollwaschmittel 20L ProCareTex10A-20l

Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 193,85*
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 201,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.