Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Edelstahlmöbel
>
Gastronomie-Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitstisch 700,B1200,MA 308127
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-39983329
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
308127
EAN/GTIN:
4015613600239
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch 700,B1200,MA 308127
Arbeitstisch 700, B1200, MA, Höhenverstellbar bis
900 mm, Aufkantung
40 mm, Grundboden höhenverstellbar
Nein, Anlieferungszustand
Fest verschweißt, Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Tragfähigkeit Grundboden, max.
115 kg, Füße höhenverstellbar
Ja, Zwischenboden
Nein, Tragfähigkeit gesamt, max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
700 mm
... >
Konsum
>
Groß- und Einbaugeräte
>
Einbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch edelstahl höhenverstellbar
,
gastronomie arbeitstisch
,
höhenverstellbarer arbeitstisch edelstahl
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,43*
€ 407,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 421,59*
Lager 2813
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,06*
€ 430,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,86*
€ 430,86*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 381,41*
€ 458,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,56*
€ 449,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen