Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39984590 Herst.-Nr.: 338207 EAN/GTIN: 4015613600499 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschrank B2000,MA,ST,ZB 338207 Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB, Eigenschaften 40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar Ja, Zwischenböden höhenverstellbar Ja, Ausführung Zwischenboden Vollflächig, Aufkantung 40 mm, Tiefe Innen 620 mm, Zwischenboden Ja, Tragfähigkeit Zwischenboden, max. 70 kg, Tür-Art Schiebetür(en), Ausführung innen 2-geteilt, Breite innen 1997 mm, Höhenverstellbar bis 900 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,26* | € 1.167,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,80* | € 1.178,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,38* | € 1.195,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.106,30* | € 1.203,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,83* | € 1.281,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|