Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39998360 Herst.-Nr.: HEZ629070 EAN/GTIN: 4242005328444 |
| |
|
| | |
| Air Fry Grillblech anthrazit HEZ629070 HEZ629070 Air Fry & Grillblech Material: Stahl emailliert Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Backblech | Zubehör: | ja | Geeignet für Herde: | ja | Grundfarbe: | anthrazit | Länge: | 375 mm | Breite: | 455 mm | Höhe: | 34 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,61* | € 43,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,08* | € 43,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,69* | € 51,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,84* | € 53,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,79* | € 54,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|