Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Meter TS 65A-3 max.3x65A 4.204.110.345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart Meter TS 65A-3 max.3x65A 4.204.110.345
Smart Meter TS 65A-3 max.3x65A 4.204.110.345
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-40669338
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     42,0411,0345
EAN/GTIN:
     9007947404237

Smart Meter TS 65A-3 max.3x65A 4.204.110.345

Der Fronius Smart Meter TS ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der verschiedenen Energieflüsse. Dank hoher Messgenauigkeit und schneller Kommunikation über die Schnittstelle Modbus RTU wird bei Einspeisebegrenzungen eine schnellere und genauere dynamische Einspeiseregelung als bei S0-Zählern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Nennspannung (Un) L-L:
208..400 V
Frequenz:
50..60 Hz
Geeignet für:
Bezug
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Schutzart (IP):
IP51
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 171,41*
€ 5,95*
ab € 160,16*
€ 192,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 197,54*
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 205,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,17*
€ 206,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.