| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-TS65A-3 Herst.-Nr.: 42,0411,0345 EAN/GTIN: 0745760982349 |
| |
|
| | |
| Smart Meter bidirekt. Zähler 3-phasig zum Direktanschl. bis 65A Weitere Informationen: | | Nennspannung: | (L-L) 208-400 V | Maximalstrom: | 65 | Anschlussquerschnitt Phasen- u. Neutralleiter: | 1-16 mm² | Anschlussquerschnitt Stromwandler u. Kommunikationsleitungen: | 0,05 mm² | Eigenverbrauch: | 1 W | Startstrom: | 20 mA | Genauigkeitsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,61* | € 171,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,16* | € 192,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,58* | € 197,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,14* | € 205,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,17* | € 206,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|