Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 24V 2,5A PS24/2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Schaltnetzteil 24V-2,5A PS 24/2,5 für Hutschienenmontage
WHD Schaltnetzteil 24V-2,5A PS 24/2,5 für Hutschienenmontage
Artikel-Nr.:
     3517K-43265875
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1121006002425
EAN/GTIN:
     4043106016335

Schaltnetzteil 24V 2,5A PS24/2,5

WHD-selektiertes Schaltnetzteil für Hutschienenmontage, kurzschlussfest, parallel schaltbar, geeignet für 3 Leistungsverstärker AMP 10 DC oder 1 Stück DAM LS Stereo
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Busspannung pufferbar:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,77*
€ 72,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,30*
€ 73,50*
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 75,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 75,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,78*
€ 83,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.