Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung 4TE 2500mA REG PS24/2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Schaltnetzteil 24V-2,5A PS 24/2,5 für Hutschienenmontage
WHD Schaltnetzteil 24V-2,5A PS 24/2,5 für Hutschienenmontage
Artikel-Nr.:
     262-E992D49
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     112-100-60-024-25
EAN/GTIN:
     4043106016335
Suchbegriffe:
Bussystem-Spannungsversorgung
Bus-Versorgungs-Gerät
Netzgerät
Netzteil
Spannungsversorgung 4TE 2500mA REG PS24/2,5
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Ausgangsstrom:
2500 mA mA
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,63*
€ 72,60*
€ 5,00*
ab € 57,16*
€ 73,19*
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 75,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,30*
€ 75,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,04*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.