Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch DIN 14811,DN42, rot FIRE 42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Artikel-Nr.:
     3517K-43503201
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51127
EAN/GTIN:
     4050571298302
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Feuerlöschschlauch DIN 14811,DN42, rot FIRE 42

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba *andere Längen auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,82*
€ 180,35*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 151,63*
€ 180,93*
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 187,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,35*
€ 214,6165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,08*
€ 213,1052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,24*
€ 207,3456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,72*
€ 196,0168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,82*
€ 178,2858
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,491* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.