Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 4,8mm innen, 10 mtr. SCHRUMPF 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Anwendungsbeispiel: Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517K-43594068
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     281418
EAN/GTIN:
     4050571615550
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch 4,8mm innen, 10 mtr. SCHRUMPF 4,8

Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis max. +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: Lieferung in praktischer Spenderbox, flammwidrig nach UL 224
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,82*
€ 27,73*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 19,72*
€ 27,85*
€ 3,90*
ab € 22,47*
€ 31,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.