Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRUMPF4,8 Schrumpfschlauch, flammwidrig, 4,8 mm innen, 10 mtr. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Exemplarische Darstellung: Schrumpfschlauch
Anwendungsbeispiel: Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SCHRUMPF 4,8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SCHRUMPF 4,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: -Lieferung in praktischer Spenderbox, -flammwidrig nach UL 224
Weitere Informationen:
Innendurchmesser ungeschrumpft:
4,8 MM
Menge:
10 mtr. Box
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHRUMPF4,8, Kabelschutzschläuche, Schrumpfschläuche, Schutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,82*
€ 27,73*
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 19,72*
€ 27,85*
€ 3,90*
ab € 22,47*
€ 31,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.