Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Wartungseinheit G 1", 0,5-10bar FRO 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 3-teilig - Futura-Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 3-teilig - Futura-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-43599332
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4338
EAN/GTIN:
     4050571308865
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092

Standard-Wartungseinheit G 1", 0,5-10bar FRO 35

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5 bis 8: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: bis max. +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Befüllung mit Öl unter Druck möglich Ausführung: Filter, Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), Öler Manometeranschluss: G 1/4"
Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20 x 1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: 1 - 2 Tropfen/min Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, **Sobald der Eingangsdruck unter den min.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,12*
€ 292,98*
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 305,05*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 313,82*
€ 378,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.