Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC RD 46011075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 460.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-43953988
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.110.75
EAN/GTIN:
     4049787042953
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC RD 46011075

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,36*
€ 86,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,86*
€ 86,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,77*
€ 86,21*
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 88,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,14*
€ 89,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.