Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC RD 460.110.75 Rot 24 V/DC 95 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148132
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.110.75
EAN/GTIN:
     4049787042953
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
78
Typ:
Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC RD
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
115 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Geräuschentwicklung (max.):
95 dB
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,73*
€ 82,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,15*
€ 86,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 86,28*
€ 5,00*
ab € 71,65*
€ 86,32*
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.